1667 PPディスカップ サンプラテック 58438721 1667 PPディスカップ サンプラテック 58438721 1667 PPディスカップ サンプラテック 58438721

PPディスカップ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58438721 品番 1667
参考基準価格(税別)¥54 販売価格(税込) ¥56
販売価格(税別)
51

実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。
ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。
本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)300 材質PP 1目盛(mL)50 全高(mm)99 目盛あり 口内径(Φmm)84 口内径(Φmm)×全高(mm)84×99 底径(Φmm)67
注意
※耐薬品性、耐熱性については、最初にお試しになってからご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58438746
2024-01-10
用途:
きのこ栽培の実験
国立大学法人北海道大学 様 (教育・研究機関)

まず安い、耐熱性あり(オートクレーブに耐えます)、破れにくい、申し分ありません。

対象商品:
58438712
2023-08-13
用途:
エポキシ樹脂の混合
製造業

エポキシ樹脂の取材と硬化剤の混合に使用し、コストが低く、混合後に残った物をそのままにして硬化の確認をしてから廃棄できる

対象商品:
58438721
2021-06-16
用途:
シリコンゴム混合攪拌

汚れや劣化が酷くなれば捨てて惜しくない価格で、程良い固さで申し分なし。

対象商品:
58438737
2021-02-04
用途:
実験
学校法人東日本学園 様 (教育・研究機関)

オートクレーブ可能なので、汚染物の廃棄容器として利用できる。

対象商品:
58438703
2020-07-11
用途:
オイルの計量等

オイルの計量等に使用している。消耗品として使っている。

対象商品:
58438712
2019-02-18
用途:
ホットプレートにおいて薬液を温める時やマグネットスターラーで薬液を攪拌する時
教育・研究機関

まず持ち運びが楽です。重ねられるし軽いし落ちても破損しない。また熱に強いのがいいですね。小さい子に理科実験させるのに安全であるし、アウトリーチで科学教室をやるときにはすごく重宝します。あたためるときホットプレートに直におけるので、火気厳禁のところでも加熱する実験ができます。

対象商品:
58438703
2018-07-31
用途:
子供の自由研究
教育・研究機関

ある程度の耐熱性もあり、割れることもないので重宝します

対象商品:
58438737
2017-12-19
用途:
シリコンゴムの攪拌
製造業

硬化した後もはがしやすくて、使いやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする