※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチロール角型ケース

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(50個) 型番2280 注文コード58439211 品番No.20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は型番・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×23 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×20 型番2280 メーカー従来品番2280
注意
※スチロールはキズがつきやすい為、返品・取替はご容赦願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58439211 No.20 81626520 12280c スチロール角型ケース サンプラテック スチロール角型ケース サンプラテック 1箱(50個) 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58439114
2024-06-25
用途:
部品販売の為

少し傷が付きやすく、取り扱いに注意すれば、透明感もあり使い勝手がすごく良い
何回もリピートしています。

対象商品:
11428795
2021-12-13
用途:
細かな物を入れる入れ物として
製造業

以前から使用しているもので、今回はじめてモノタロウさんで購入しました。
問題なく使用しています。

1人が参考にしています
2021-11-09
用途:
ハンドメイドを入れるために
かわひろさんちのつまみ細工 様 (卸売・小売業)

ちょいと大きいけど丈夫さでは完璧!
これからもこのバージョンで購入していきます

対象商品:
11428488
2020-04-27
用途:
写真のスライドを保存するためにサイズが丁度良かった。
原尚建築設計事務所 様

写真のポジフィルムの保存用に買いましたが仲が良く見え、きちんと整理ができました。

対象商品:
58439035
2020-04-06
用途:
センサ部品等サンプルを入れる

中にサンペルカ等の緩衝材を入れて使用しているが、納まりも良く

重宝しています、時に上蓋の甘いものが混じるかなあ。

対象商品:
58439193
2019-11-26
用途:
グッズの梱包
サービス業

樹脂の透明度も高く、硬くて丈夫で使いやすいです。個人的にはもう少し小さいサイズがあればもっと良かったです。

対象商品:
11428856
2019-12-12
用途:
標本の保管
農・林・水産業

容器の密閉度は思っていたより良かった。フタのがたつきもなくて使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
11428743
2019-06-18
用途:
アリの飼育
飲食業

自分は別途で石膏を購入し、それをこの商品に流し入れ固めたものを使用しました。
観察しやすく、高さもちょうど良いです。
本来の用途とは違うのかもしれませんが、小型昆虫の飼育や保管にちょうど良いサイズです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする