TOYOZUMI(トヨズミ)
TOYOZUMI(トヨズミ)の 変圧器/トランス
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 220V
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58458434
品番
CU220-06S
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
容量(kVA)
0.6
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
220
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×178×164
付属品
接地アダプター付
質量(kg)
5.2
コード長さ(m)
1.7
保護装置
プロテクター
RoHS指令(10物質対応)
対応