曜日別特売
#45027 ボンド EセットL コニシ 58464007

ボンド EセットL

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2kg)注文コード58464007品番#45027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

2液混合型
90分硬化開始
耐水性
耐熱性
耐久性
耐薬品性
電気絶縁性
硬化後は褐色半透明

用途金属・ガラス・陶磁器・石材・木材・硬質プラスチックの接着に規格(JAIA)F☆☆☆☆主成分エポキシ樹脂系種別低粘度成分エポキシ樹脂タイプ2液混合型改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合危険等級原材料エポキシ樹脂系危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.435L混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58464007
2025-04-23
用途: 木材の貼り合わせ
建設業・工事業

今まで中粘度の物しか使った事がなかったので買ってみました。かなりサラサラでした。木材の割れに注入したりするのにはかなり良いと思います。
ただ冬場の気温の低い時に使ってないのでサラサラのまま使えるかは分かりません。
あとはほんとでサラサラなので取り扱いは大変そうです。

対象商品 : 58464007
2022-08-15
用途: コイルの補強

大きな電磁力がかかるコイルの補強に用いています。低粘度ですので、狭い隙間もよく埋まります。

対象商品 : 58464007
2019-08-08
用途: 接着、木のひび割れの埋めに
その他業種

以前からEセットM(中粘度型)を使用していたが、
粘度が高く混ぜにくいと感じまた、混合時に気泡を大量に含む
木材の亀裂に流し込み辛いと感じていたため低粘度の本商品の購入を決意。
確かに、混合がしやすく、隙間にもよく流れ込みよいと感じた。
私はアーチェリーの弓の自作をしており、
湾曲部に使うエポキシ接着剤を探しており
柔らかく、よく曲がる硬化物になるエポキシを探している
中粘度型は湾曲部に使用できる強度がある為よく使用している。
上記の様な経緯があるため購入前に
コニシに電話をし中粘度の硬化物と低粘度の硬化物に
物性にどの程度の差があるのかと問うてみたが
担当者の回答は「曲げに対する特性にほぼ差はございません」との回答であった。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
1が参考にしています
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする