ボンドG17

(256件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20mL) 注文コード 58464043 品番 13021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥207
販売価格(税別)
188

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。

用途
合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 包装箱入 特性耐衝撃 改正建築基準法(JIS対応) タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20〜60 粘度範囲(mPa・s)1500〜3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 標準使用量130〜160g/m2(片面あたり) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 256
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
様々な用途
操縦桿工房 様

ビニールレザー使途の貼り付けやプラ、アクリルの固定など汎用性が高く代表的な定番商品。強固な接着力が期待でき、また剥がす際には(条件にもよるが)溶剤を垂らし擦る事で簡単に剥がせる点も良い。

2025-08-04
用途:
色んな物の補修に

定番中の定番です。何かはがれた時にあると非常に便利。

2025-12-10
用途:
いろんなメンテナンス
株式会社中国放送 様 (運輸・通信業)

問題なく使用できる。効果も安定感抜群。ただし長期保存には向かないかもしれません。半年くらいで使い切ることが大切だと感じました。

2025-07-12
用途:
階段のすべり止めシートの固定
その他業種

老朽化が進んだ、階段のラバーすべり止めシートの剥がれを、当接着剤で固定、修繕をいたしました。しっかり固定され、安全第一と高く評価されました。

対象商品:
02334087
2025-06-20
用途:
材料の接着
建設業・工事業

いつも使っているので特に変わりはないです。
少し硬い感覚があります。

2025-04-10
用途:
商品の修理作業に使用

皮革物などの修理作業し使用しており、付着度もなかなか良い。

対象商品:
00633026
2025-04-05
用途:
ゴム足固定。
有限会社平井電設 様

ゴムの接着にはコレ。モノタロウブランドでも出ていますが、容量が多いのでチビチビ使うにはこのサイズがベスト。

対象商品:
02334114
2025-02-24
用途:
取っ手が壊れたのでくっつけた
飲食業

すぐについた 細いのでブレなくて使いやすい
液漏れも無かったので良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする