ボンドGクリヤー

(93件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 主な用途皮革、布、合成ゴム、硬質プラスチック 注文コード58464122 品番14331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は主な用途・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
透明
速乾
接着部分が目立たない透明タイプ

用途
柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。
レザークラフト。
家具や建具の補修。
バッグや靴、スポーツ用品の補修。
改正建築基準法(JIS対応)- 包装箱入 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番447-4945 タイプ透明タイプ 粘度範囲(mPa・s)3500〜5000 主な用途皮革、布、合成ゴム、硬質プラスチック 標準使用量150〜200g/m2(片面あたり) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 93
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
靴底の張り合わせ

靴先を少しぶつけたところ、靴底が剥がれました。G17だと黄色い成分が見えるので探してたところこのGクリアーでした。強度はほぼ同じと思えるのが、その後はトラブル知らずです。

1人が参考にしています
2024-09-21
用途:
革の接着に使用
有限会社新鋼正機 様

乾きが早く,接着力も満足しています。
次回もこの商品を購入したいと考えております。

対象商品:
58464122
2024-07-22
用途:
バイクのハンドルグリップの接着

乾きも早くはみ出てもクリアーなので目立たず使いやすいです。ハンドルグリップを接着するにはハンドルパイプに塗り半乾きにしてからグリップ内部にパーツクリーナーを吹き付け一気にハメて数日放置すれば完璧です。

2人が参考にしています
2024-09-16
用途:
いろいろ
自動車・二輪車・自転車関連業

はみ出でも目立たないのでありがたいですが、接着ししっかり乾かさないと剥がれてしまいます。せっかちな私は何度もやり直ししました。

対象商品:
12177648
2024-01-16
用途:
機械作業時
株式会社佐藤鐵工 様

日常的にいろいろな場面で大活躍しております。
常に10本以上を保有しております。どの部署でも併用しております。お手頃なお値段ですし、ベテランの従業員も長年使用しており大変満足いたしております。これからも長く使い続けると思います。

対象商品:
58464122
2024-01-29
用途:
接着全般
製造業

20mlでも足りる量でしたが、今回は50mlにしました。しょっちゅう使うわけじゃないから、しばらく持ちそうです。もう少しキレがあると使いやすいです(糸を引いて周囲を汚す)

対象商品:
00633035
2023-12-27
用途:
接着
教育・研究機関

いざという時のために,常備しておくと便利と思います.使い易いと思います.

対象商品:
06178182
2023-06-05
用途:
普段遣いの趣味のクラフトで使用中

ベルトやカバンなど長年使っているとちょっと剥がれてくる部分が出てくるものです。これを使えばその補修をしてくれるので、見栄えが大変良くなります。ものすごくくっつくわけでは無いですが、ちょくちょく直した方が良い商品等では、これの方が安全に使えて、ほかのものも汚さないのでいいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする