コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 建築用
コニシの 壁/天井用
ボンド KU920
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(333mL)
注文コード
58464183
品番
#04864
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
施工が簡単
無溶剤刑
ハイセッティング
用途
キッチンパネルの接着
成分
ウレタン樹脂系
規格
(JIS)F★★★★
比重
1.35〜1.55
改正建築基準法(JIS対応)
JIS A5538 F★★★★
原材料
ウレタン樹脂系無溶剤形
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
333mL
主なワーク
パーツ