コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 建築用
コニシの 根太/床/巾木用
ボンド KU928C-X2wayパック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(760mL)
注文コード
58464192
品番
#04830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
規格
JAIA 4VOC基準適合
主なワーク
パーツ
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC
成分
ウレタン樹脂系
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆、JIS A5536、A5550
粘度(Pa・s)
105±35
特性
耐水性、耐熱性、耐油性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
760mL