コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 建築用
コニシの 根太/床/巾木用
ボンド KU928RS/RW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4L)
注文コード
58464226
品番
#44642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,950
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
湿気硬化型
耐熱性
耐水性
床鳴防止
タイプ
夏用
用途
木質フロアーの床貼り
成分
ウレタン樹脂系
規格
(JIS)F★★★★
比重
1.34〜1.44(23℃)
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆、JIS A5536
原材料
ウレタン樹脂系無溶剤形
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
4L
特性
耐熱性、耐水性
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
パーツ