#05256 ボンド KU928RS/RW コニシ 58464253

ボンド KU928RS/RW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4L) 注文コード58464253 品番#05256
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥10,950
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

湿気硬化型
耐熱性
耐水性
床鳴防止

タイプ冬用 用途木質フロアーの床貼り 成分ウレタン樹脂系 規格(JIS)F★★★★ 比重1.34〜1.44(23℃) 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、JIS A5536 原材料ウレタン樹脂系無溶剤形 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量4L 特性耐熱性、耐水性 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする