コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 建築用
コニシの 壁/天井用
ボンド PX8000アプリパック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(650mL)
注文コード
58464271
品番
#04872
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
速攻化
弾力性
耐震性
特性
弾力性、耐震性
用途
プラ木レンガ用
成分
変成シリコーン樹脂系無溶剤形
トラスコ品番
752-0417
色
ホワイト
規格
(JAIA)F☆☆☆☆
改正建築基準法(JAIA対応)
F★★★★、4VOC基準適合
原材料
変成シリコーン樹脂系無溶剤形
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
適合用途
耐衝撃
主なワーク
パーツ