ボンド プレフィニッシュボンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 注文コード58465014 品番#42736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

健康住宅対応
水性
作業性
硬化後透明

用途
内装造作用・建具用
巾木・まわり縁・階段各部・玄関框・枠付建具などの接着
塗装木材・塩ビ化粧材など各種合成木材と木材・合板・木質ボード・せっこうボードなどの接着
成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形 規格(JAIA)F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 原材料EVA樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
塗装済板の接合
製造業

ニス塗装済板や化粧板同士の接合で、ビス止めするときに補助として使用しています。地味に助かります。

対象商品:
58465014
2023-01-18
用途:
見切り材取付
建設業・工事業

建具についてくるボンドをかき集めても足りず今回大容量を購入。近くのホームセンターには取扱無し。通常の白ボンドよりはるかに接着性がよく、樹脂製のメラミンの腰壁見切り材を取り付けるのに重宝しました。

対象商品:
58465014
2022-07-06
用途:
建具製作時、ガラスを四分一で固定する際の四分一に木工ボンドの代わりに使います
有限会社野澤建具製作所 様

木工ボンドは乾燥するとがちがちに固まるため、ガラス側にはみ出たりすると、
建具の動きによるねじれ等で割れる場合がありますが、この商品はがちがちにならず、どちらかというと、硬い硬いグミのようなのでなかなか良いです。

対象商品:
58465014
2017-08-27
用途:
造作工事の時

乾燥も早く粘土もあり使いやすかったですm(__)m
また買いたいと思ってますm(__)m

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする