曜日別特売
#04922 ボンド 直貼り職人 コニシ 58465321

ボンド 直貼り職人

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2kg)
内容量1パック(2kg)注文コード58465321品番#04922
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

健康住宅対応
VOC対策品
湿気硬化
床鳴り防止

用途木質フロア仕上げ材の直貼り施工原材料ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★、4VOC基準適合主なワークパーツ適合用途低VOC成分ウレタン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58465321
2024-09-16
用途: 直貼りフローリング施工 DIY
運輸・通信業

2kgパックで貼れる面積は、メーカー表示で約4㎡。私が使った感じでは、11㎡2パックでギリギリでした。
似た商品で「床職人」があり、一度間違えて買ってしまい取り替えてもらいました。用途が違うようです。

対象商品 : 58465321
2022-10-27
用途: マンション防音フローリング貼り
建設業・工事業

10キロ缶に比べて、細かい所の塗布に
取り回りが便利だと思った。

1が参考にしています
対象商品 : 58465321
2016-08-01
用途: フロア貼り

接着力は満足。
この接着剤は手足に付着すると本当に落ちにくいのが欠点。

1が参考にしています
対象商品 : 58465321
2014-05-07
用途: 床板張り替え

使用は問題なし。注意点は必ず手袋をする事。6畳間使用で3分の1が残る量が入っている。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする