曜日別特売
#04982 ボンド 内装化粧材用アプリパック コニシ 58465337

#04982 ボンド 内装化粧材用アプリパック コニシ 58465337
#04982 ボンド 内装化粧材用アプリパック コニシ 58465337
#04982 ボンド 内装化粧材用アプリパック コニシ 58465337
#04982 ボンド 内装化粧材用アプリパック コニシ 58465337
#04982 ボンド 内装化粧材用アプリパック コニシ 58465337

ボンド 内装化粧材用アプリパック

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500g)
内容量1本(500g)注文コード58465337品番#04982
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

作業性が良く、引火性がない水性タイプ。
従来の木工用では接着の難しかった塗装部材・ラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材に優れた接着性を発揮。
硬化後の皮膜は透明性に優れる。
切削加工時に刃物を傷めない。
垂直面への線状塗布が容易。

用途
木巾木やモール材などのラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材と木材・合板・木質ボード・プラスターボードなどとの接着。
原材料EVA樹脂系エマルジョン形規格(JAIA)F☆☆☆☆主なワークパーツ成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量500g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58465337
2024-02-27
用途: 巾木の出隅接着
株式会社斉藤建築

接着剤が細く出て、使いやすい。次回使うまでに、しっかりキャップができて良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58465337
2023-08-09
用途: 壁板張り付け
その他業種

トイレのリフォームタイル壁へ壁板を張り付けました。
両面テープとの併用でがっちりついてます

対象商品 : 58465337
2020-10-24
用途: 幅木や廻り縁

新建材の巾木や廻り縁取付の際に使用
ややお高いのが難…
開封してもキャップがあるので封印しておけば2年位は使えます

対象商品 : 58465337
2018-12-12
用途: 使い勝手良し
サービス業

DIYで木製の巾木を張り付けるのに使用しました。
粘着力も強く十分だと思います
速乾性はないので乾くまで固定するのは大変ですが
トータルでは良いと思います

対象商品 : 58465337
2018-02-09
用途: 造作工事
建設業・工事業

普通のボンドと違ってプラ系の建材などにも使えます 結着時間が早いので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする