コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 木工用接着剤
ボンド 木工用ボンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(180g)
注文コード
58465452
品番
10135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
水性
乾燥後ほぼ透明
乾燥後切削可
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
主な用途
木、紙、布
用途
木の接着に幅広く使える
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
2℃以上
エコマーク認定
認定
環境対応
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。
原材料
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
エコマーク認定番号
06118051