※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
レザックスグリーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
厚さ(mm)
2.4
2.4
2.6
2.7
2.8
外径(mm)
226
226
256
306
356
穴径(mm)
22
22
25.4
30.5
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58466624
品番
310GPR092421A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐熱性に優れ且つ砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。
用途
ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート
外径(mm)
226
厚さ(mm)
2.4
穴径(mm)
22
備考
(付属カラー)20
最高使用周速度(m/min)
8300
適合材
ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート
ダイヤ層幅(X)(mm)
6.0