310GPR102622A レザックスグリーン NORITAKE(ノリタケ) 58466642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レザックスグリーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)2.6
外径(mm)256
穴径(mm)25.4
内容量1枚注文コード58466642品番310GPR102622A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐熱性に優れ且つ砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。

用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート外径(mm)256厚さ(mm)2.6穴径(mm)25.4備考(付属カラー)20,22最高使用周速度(m/min)7400適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリートダイヤ層幅(X)(mm)6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする