310GPR142821A レザックスグリーン NORITAKE(ノリタケ) 58466703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レザックスグリーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)2.8
外径(mm)356
穴径(mm)22
内容量1枚注文コード58466703品番310GPR142821A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐熱性に優れ且つ砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。

用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート外径(mm)356厚さ(mm)2.8穴径(mm)22備考(付属カラー)20最高使用周速度(m/min)5300適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリートダイヤ層幅(X)(mm)6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする