曜日別特売
310GAM1232YA0 レザックスイエロー NORITAKE(ノリタケ) 58466746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レザックスイエロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(mm)306
内容量1枚注文コード58466746品番310GAM1232YA0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度が向上し、且つ安定した切れ味を発揮します。更にコストパフォーマンスにも優れた湿式切断用ブレードです。

用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート外径(mm)306厚さ(mm)3.2穴径(mm)27最高使用周速度(m/min)6200適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレートダイヤ層幅(X)(mm)6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする