※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S3-32S5M0150AF-17T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58492201 S3-32S5M0150AF-17T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58492201 S3-32S5M0150AF-17T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58492201 S3-32S5M0150AF-17T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト 58492201

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)

(1件のレビュー)
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)17 歯数32 注文コード58492201 品番S3-32S5M0150AF-17T3K
参考基準価格(税別)¥11,970 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は軸穴径・歯数など305種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(mm)54 寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)22 寸法M(mm)41 寸法O.D.(mm)49.97 寸法PD(mm)50.93 寸法W(mm)17 キー溝幅B(mm)5 キー溝高さh(mm)2.3 軸穴径(mm)17 歯数32 呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理無電解ニッケルメッキ 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58490573
2017-12-03
用途:
設備改善、設備製作
製造業

出荷予定日 1日遅れ 商品に対しては問題ないが、工事予定があるため
納品期日が厳守されると嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする