モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(mm)
28
歯数
50
注文コード
58507906
品番
S3-50S5M0250BF-28T3K
参考基準価格(税別)
¥21,890
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・歯数
など
305
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
63
寸法F(mm)
86
寸法H(mm)
2.5
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
32
寸法LB(mm)
44
寸法M(mm)
66
寸法O.D.(mm)
78.62
寸法PD(mm)
79.58
寸法W(mm)
27
キー溝幅B(mm)
8
キー溝高さh(mm)
3.3
軸穴径(mm)
28
歯数
50
呼び幅(mm)
25
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
無電解ニッケルメッキ
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
鋼材
CADデータダウンロード
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
伝導部品
プーリー
タイミングプーリー
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「プーリー」にはこんなカテゴリがあります
プッシングプーリー
タイミングプーリー
その他プーリー
プーリーアクセサリー
Vプーリー
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品