曜日別特売
1511 ジャケット 1511 バートル 58553163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャケット 1511

(1件のレビュー)
取扱い終了
シルバー
サイズ3L
内容量1着注文コード58553163品番1511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
シルバーサイズ3L混率(%)ポリエステル65、綿35仕様レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ループ(右胸)、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、ウエスト釦じゃスター(脇ゴムなし)、胸ペンさし(左)、袖ペンポケット(左)、ネームホルダーホール(左)種別ジャケット材質T/Cツイル:制電ケア設計肩幅(cm)51袖丈(cm)62着丈(cm)69バスト(cm)124色番5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58553468
2019-07-16
用途: 実験作業
学校法人福岡大学教育・研究機関

カッコイイ作業服だとまわりからうらやましがられます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする