※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
ジャケット 1511
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
インディゴ
ザック
インディゴ
ブラウン
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58553416
品番
1511
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
インディゴ
サイズ
4L
混率(%)
綿70、ポリエステル30
仕様
レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ループ(右胸)、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、ウエスト釦じゃスター(脇ゴムなし)、胸ペンさし(左)、袖ペンポケット(左)、ネームホルダーホール(左)
種別
ジャケット
材質
ヘリンボーン:制電ケア設計
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
71
バスト(cm)
130
色番
45