曜日別特売
6082 半袖ジャケット 6082 バートル 58557284

半袖ジャケット 6082

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着オレンジサイズ5L注文コード58557284品番6082
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
オレンジサイズ5L混率(%)ポリエステル65、綿35仕様Phone収納ポケット(右胸)、両脇サイド逆玉ポケット、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)種別半袖ジャケット材質T/Cライトチノ:制電ケア設計肩幅(cm)56袖丈(cm)27着丈(cm)71バスト(cm)136色番84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58557022
2019-10-03
用途: diy作業

暑いので半そでを購入しました。現場では半そではNGなので自宅用です。太り気味の方には少しきついかもしれません。メーカーのHPに詳しい寸法が有るのでよく確認した方が失敗しないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする