6087 パンツ 6087 バートル 58558264

パンツ 6087

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)130
内容量1本注文コード58558264品番6087
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

普遍的な魅力を備えたソリッドデザインと自在にコーディネートが出来る豊富なカラーバリエーションを兼備した汎用性の高いユニフォームシリーズ

ネイビー
ウエスト(cm)
130
仕様
ピス(左・ボタン止)、サイズチップ(左)、両脇ツインループ、コインポケット
種別
パンツ
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
77
色番
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする