曜日別特売
6026 ツータックカーゴパンツ 6026 バートル 58561563

ツータックカーゴパンツ 6026

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード58561563品番6026
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

高品質な日本製リサイクル素材を使用
製品制電JIS T8118適合品
エコマーク・グリーン購入法対応品
優れた耐久性とソフトな着用感

色
ネイビー
ウエスト(cm)
73
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止)、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(左)
種別
ツータックカーゴパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65使用)
股下(cm)
80
生地
エコライトチノ、制電ケア設計
色番
3
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 040

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする