※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
半袖ジャケット 7092
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
クーガー
キャメル
ロイヤルブルー
レッド
サイズ
M
SS
M
LL
4L
5L
S
L
3L
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58573935
品番
7092
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル85、綿15
仕様
レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左)
種別
半袖ジャケット
材質
ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
64
バスト(cm)
112
色番
3