バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
ユニセックスパンツ 7097
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58575746
品番
7097
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル85、綿15
ウエスト(cm)
64〜74
仕様
後脇シャーリングゴム仕様、サイズチップ(左)、ピス(左・ボタン止)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右モモ)、透けガード裏地付
種別
パンツ
材質
ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
股下(cm)
78
色番
3