ユニセックスパンツ 7097

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58575807 品番 7097
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ネイビー サイズ4L 混率(%)ポリエステル85、綿15 ウエスト(cm)104〜114 仕様後脇シャーリングゴム仕様、サイズチップ(左)、ピス(左・ボタン止)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右モモ) 種別パンツ 材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計 股下(cm)78 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58575913
2020-07-24
用途:
原付バイクで配達
サービス業

思った以上に生地が軽く、裏地がメッシュになっていて、ムレにくい。
動きやすいです。シルエットもきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする