バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
ユニセックスパンツ 7097
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
クーガー
ウエスト(cm)
80〜90
サイズ
L
注文コード
58575938
品番
7097
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
色・ウエスト・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
クーガー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル85、綿15
ウエスト(cm)
80〜90
仕様
後脇シャーリングゴム仕様、サイズチップ(左)、ピス(左・ボタン止)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右モモ)
種別
パンツ
材質
ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
股下(cm)
80
色番
17