曜日別特売
7066 ツータックカーゴパンツ 7066 バートル 58576236

ツータックカーゴパンツ 7066

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色アースグリーン
ウエスト(cm)95
内容量1本注文コード58576236品番7066
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
色
アースグリーン
ウエスト(cm)
95
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右)
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
ソフトトロピカル、超吸水速乾、防汚加工、制電ケア設計
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
80
色番
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする