曜日別特売
7066 ツータックカーゴパンツ 7066 バートル 58576665

ツータックカーゴパンツ 7066

商品レビューを投稿する
返品不可
色ブラック
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード58576665品番7066
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
色
ブラック
ウエスト(cm)
91
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右)
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
ソフトトロピカル、超吸水速乾、防汚加工、制電ケア設計
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
80
色番
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする