- 検電テスター LED+ブザー付  DC6〜24V専用 モノタロウ 58587252 - 検電テスター LED+ブザー付  DC6〜24V専用 モノタロウ 58587252

検電テスター LED+ブザー付 DC6〜24V専用

(139件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58587252 品番-
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。
またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。

用途通電・極性の確認などの検電作業 材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC 材質(キャップ)PP(前後共) 検電範囲(V)(DC)6〜24 コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200 材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分) 材質(針)鉄(ニッケルメッキ)
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※テスター先端の赤いキャップを取り外してからご使用ください。

商品説明動画

【検電テスター LED+ブザー付 DC6~24V専用 】音あり動画! 使用例.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 139
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
ヒューズチェックや配線点検に

今まではランプが点くタイプを使っていましたが、日なたなどでは点灯確認がしにくく、ブザー付きの購入にいたりました。ブザー音で確認できるので大変気に入ってます。暗いところではLEDの点灯も確認でき、音と二重で確認でき安心です。

対象商品:
58587252
2025-12-04
用途:
整備作業時

先端の刺針部分が非常に鋭利なため被膜部分にあまり目立つ跡が残らずまた刺し易いと思います。

2025-10-18
用途:
自動車整備
永井車輌整備有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格も機能も満足ですが、先端の形状がもう少し長くて細いほうが使いやすいです。

対象商品:
58587252
2024-12-25
用途:
旧車の整備
製造業

まだ使って無いが、コスパが良くて楽しみ。
アラームが鳴る所が、狭いエンジンルームでの作業に期待。

2024-08-29
用途:
車整備
TADO建築設計 様

同じ様な物を持っていますが、先端が緩く線に差し込んでの確認が出来ない物だった為に、コレを買いました。
満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
58587252
2024-05-06
用途:
故障診断など
自動車・二輪車・自転車関連業

故障診断や電装品取り付けなど、24vまで使えるのがたすかります。

1人が参考にしています
対象商品:
58587252
2024-02-21
用途:
検電の作業
バンザイ・モーター・ワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クリップをプラス極、または、マイナス極につないで、テスター側で赤・緑で極性を判定できるのは便利です!スパイラルコードになっているので、コンパクトに工具箱に収まっています。

対象商品:
58587252
2023-12-24
用途:
導通確認用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウ検電テスター LED+ブザー付 DC6〜24V専用を購入
 色が変わり・音もあるので非常にわかりやすい カールコード良し悪しと言うよりストレートの柔らかめがベストかな? 長さについては。やり方で有り長過ぎは始末が悪いので十分である

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする