コンクリート用接着剤 コンクリメント

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 危険物の数量28g 注文コード58587331 品番CA-134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は危険物の数量・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。
コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。
一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。
スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。

用途
コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。
コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。
発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。
小口の床タイル・カーペットタイルの接着。
灰白色 容量(mL)20 主成分酢酸ビニル樹脂 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量28g 特性ペースト状、常温硬化
注意
※食物や生物を入れる容器には使用できません。
※60℃以上の熱が常時かかる場所には使用できません。
※常時水のかかる場所への接着には使用できません。
※塩ビ系床材などの接着に使用すると硬化しないため適しません。
※貼り合わせ後、3時間以上は動かさないでください。
※タイルの目地埋めを行う場合、12時間以上養生してから施工してください。
※使用後はチューブの口をきれいにしてキャップをしっかり閉めます。
※耐水性を必要とする場合は別製品の「PM165-R HI」をご使用ください。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用以外には使用しない。
※使用に際しては、換気を良くする。
※衣服につくととれないので注意する。
※降雨、降雪時の施工は避ける。
※火気のあるところでは使用しない。
※有機溶剤を含んでいるので有害であり蒸気を吸わないよう注意する。
※使用時には保護手袋を着用する。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行うこと。
※直射日光を避け、涼しい場所に容器を密閉し保管すること。
※内容物/容器を地方/国の規則に従い廃棄する。
※ご使用前に目的の用途に適するかお確かめください。
※詳細が必要な場合は安全データシート(SDS)をご確認ください。
※本品の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ご使用にあたっては必ず事前に、本製品がお客さまの使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任をもってご判断の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02444592
2026-01-13
用途:
駐車場
建設業・工事業

駐車スペースの車止め固定に使用しました。8カ月経過しましたがガッチリしてます。

2025-04-26
用途:
コンクリート片の接着
株式会社アップライト 様 (飲食業)

チューブタイプなので使い勝手が大変良かった。必要な分だけ使えて保存できるので大変便利だと思います。

2025-04-15
用途:
割れた瓦の補修
建設業・工事業

伸びが良く作業性良好。充填も可能。強度もあり安心して使える。耐水性はあまりないのでシリコンシーリングは必須。

2024-08-27
用途:
補強

ブロック塀に確認用のミラーを固定する際に、コンクリートビスだけでは弱そうだったので金具周り盛って補強しました。
ガッチリ固まったので満足しています。

1人が参考にしています
2024-11-25
用途:
屋根の亜鉛合板の端の剥がれに使用。
教育・研究機関

しっかりと接着したようだ。まだ剥がれてはいないようである。

対象商品:
02444592
2023-10-18
用途:
ブロックの接着
その他業種

庭のブロックの連結に使用しました。がっちりと粘着しています。

対象商品:
58587331
2022-03-28
用途:
接着作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

コンクリート構造物の接着に使っています。利便性がよく扱いやすいので良い製品だと感じています。

対象商品:
02444583
2021-06-23
用途:
凹部の充填に使ってます

接着にではなく凹部(隙間)を埋めるために使ってます。サラサラではなくネットリした性状なので垂直面に充填しても垂れません。硬化後はやや体積が減ります。また弾性はなく硬く強固(簡単に削れない)。
主に屋外(屋根)に使ってますが、硬化後の地肌のままでも耐候性がありペンキも塗れる。よく隙間の充填にはシリコンシーリング剤を使いますがこれは塗装できませんし、弾性はあるが強度はない(簡単にそぎ落とせる)。
コンクリメントの欠点と言うか特性として、厚く盛ると硬化に時間がかかる。逆にうす塗りするとすぐに硬化する。
私の場合は厚塗り(1〜2センチ)するので充填後の硬化には少なくとも1週間はかかる。それでも深部はまだ固まってない場合が多い。
このように深部の硬化には時間がかかるが表面はすぐに硬化するので、充填後(1時間後)に雨が降っても大丈夫です。流れ落ちることはない。
なにかとクセのある接着剤(私は充填剤と思っている)だが重宝している。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする