発泡スチロール用接着剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 主な用途発泡スチロール、紙、木、布、金属 注文コード58587715 品番CA-197
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は主な用途・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールを溶かさない専用接着剤です。
透明な接着剤なので仕上がりがきれいです。

用途
発泡スチロール同士の接着
発泡スチロールと紙、木、布、金属などの接着
使用方法
1.接着する両面に均一にうすく塗ります。
2.約2〜5分乾かしてから貼り合わせます。
透明 容量(mL)50 主成分酢酸ビニル樹脂系 主な用途発泡スチロール、紙、木、布、金属 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※有機溶剤を含んでいるので有毒であり蒸気を吸わないよう注意する。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58587715
2023-09-26
用途:
発泡スチロール容器(箱)の作成
その他業種

両面テープを使ったらしょっちゅう剥がれて分解して、また貼り直して、の繰り返しだった。薄く塗っただけでしっかりくっつきました。

1人が参考にしています
対象商品:
58587724
2021-11-27
用途:
日曜大工に使いました
建設業・工事業

発泡スチロール製ブロックをつかって靴箱の足元をかさ上げしました
その折り接着に使いましたとても簡単きれいにできて満足してます

対象商品:
58587724
2017-04-30
用途:
ラジコンの修理

ラジコン飛行機の発泡スチロール製の修理に使いました。専用の接着剤じゃないと、溶けてしまうので購入。よく、くっ付きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする