505 長袖ポロシャツ 505 バートル 58595346

長袖ポロシャツ 505

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ5L
ブラック
内容量1着注文コード58595346品番505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
ブラックサイズ5L混率(%)(本体)ポリエステル65、綿35、(リブ)ポリエステル65、綿35仕様胸ポケット(左)、脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット種別長袖ポロシャツ材質交編鹿の子、吸汗速乾肩幅(cm)52袖丈(cm)64着丈(cm)78バスト(cm)128色番35ネック(cm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58595075
2026-02-26
用途: 事務作業
卸売・小売業

少しタイトなシルエットでスタイル良く見えます。Lでもいけましたが少し余裕がほしくてLLも購入してみました。袖丈が長くなりすぎることなくいい感じです。着丈はどのサイズも若干長めです。

対象商品 : 58595242
2018-05-30
用途: 大工

通気性肌触りが柔らかく 夏にも最高です。
シルエットと腕のポケットがとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする