日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
2面拘束2LOCK ZMACボーリングバー NBT50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58596413
品番
NBT50-ZMAC42-195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥66,400
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
40
寸法C1(mm)
60
寸法M(mm)
130
寸法Q(mm)
20
質量(kg)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58596413
NBT50-ZMAC42-195
29288438
NBT50-ZMAC42-195V
ZMACボーリングバー
日研工作所
1個
¥
64,980
税込
¥
71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)