日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
HSK バランスカットボーリングバー (RAC-A) (アルミ・非鉄用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58598897
品番
HSK100A-RAC100-315A
参考基準価格(税別)
¥92,060
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
83
寸法C1(mm)
83
寸法M(mm)
315
適合チップ
AEG16
質量(kg)
15.1