※画像はブラックチェリー

ZHN63L01 ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 58622841 ZHN63L01 ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 58622841 ZHN63L01 ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 58622841 ZHN63L01 ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 58622841

ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1960 ドライウォルナット 注文コード58622841 品番ZHN63L01
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は長さ・色・関連資料など64種類から選べます 他の種類を見る

ライブナチュラルプラス・ライブナチュラルプラスfor Dog・ライブナチュラルMSX・MSX-L・MRX 用付框

用途付け框 長さ(mm)1960 幅(mm)30 厚さ(mm)120 ドライウォルナット
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする