※着用例

#9500 耐切創手袋 セーフティグラブ 21Gニトリルフォーム 勝星産業 58623559 #9500 耐切創手袋 セーフティグラブ 21Gニトリルフォーム 勝星産業 58623559 #9500 耐切創手袋 セーフティグラブ 21Gニトリルフォーム 勝星産業 58623559 #9500 耐切創手袋 セーフティグラブ 21Gニトリルフォーム 勝星産業 58623559 #9500 耐切創手袋 セーフティグラブ 21Gニトリルフォーム 勝星産業 58623559

耐切創手袋 セーフティグラブ 21Gニトリルフォーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 58623559 品番 #9500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

21ゲージのハイゲージながら耐切創レベルDの強度を兼ね備えた手袋です。
ガラス繊維不使用で高強度を達成、ガラス繊維特有の刺激もございません。
伝導成分を配合しているので、着用したままタッチパネル操作が可能です。
親指の付け根は摩耗対策の補強付き。
ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。

用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理、品質管理作業等 材質高強度ポリエチレン、ナイロン、その他 サイズL 質量(g)48 全長(cm)240 中指長(cm)8 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)19 色(手首部)ブラウン ゲージ数21 耐摩耗性4(EN388 2016) 耐切創性D(EN388 2016) 耐突刺し性1(EN388 2016) 耐引裂き性3(EN388 2016)
注意
※耐切創性・耐突刺性に優れた素材をしておりますが、絶対的な安全手袋ではございませんので、鋭利な物を扱う作業には十分ご注意願います
※体質によってかゆみ、かぶれ等異常のを感じたらご使用をお止めください
※電気に対しての絶縁性はありませんのでご注意ください
※回転部分を伴う工作機械(旋盤・ボール盤など)にはご使用しないで下さい
※刃物や尖った物で傷つけないで下さい、破れの原因になります
※熱い物には触れないで下さい
※ご使用後は汚れをよく洗い落として日光を避けて保管してください
※洗濯は家庭用中性洗剤を使用し陰干ししてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする