曜日別特売
55×50 ENDO 18-8かみ合せ丸セルクル ホワイトサム 58643019

ENDO 18-8かみ合せ丸セルクル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個内径×高さH(Φmm×mm)55×50注文コード58643019品番55×50
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

ケーキやムース、焼き菓子などのスイーツだけではなく、和洋中料理にもご使用下さい。5mm刻みの幅広いサイズ展開で、ニーズにお応えいたします。リーズナブルな価格の丸セルクル。錆びにくい衛生的な18-8ステンレス。板厚0.7mmなので歪みにくく、リングのつなぎ目は、かみ合わせて止めているので頑丈です。他に【ENDO 18-8かみ合せ小判セルクル】や【ENDO 18-8 かみ合せ楕円セルクル】もあります。全サイズ板厚は0.7mmです。

材質18-8ステンレス(sus304)内径×高さH(Φmm×mm)55×50コード336000280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする