三菱マテリアル
チップ RNGN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
切刃長さ(mm)
9.525
9.525
12
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58643487
品番
RNGN090300 MBS140
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.525
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
MBS140
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.03
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし