画像準備中

チップ RNGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58643496 品番 RNGN120300 MBS140
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
切刃長さ(mm)12 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)12 材質MBS140 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.03 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする