三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの 柄付タイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
2
仕様
クーラント穴あり
注文コード
58651634
品番
APX3000R162M08A30
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・シャンク径・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
低抵抗型インサート式エンドミル
仕様
クーラント穴あり
適合
【インサートタイプ】AO_T12
刃数
2
寸法(mm)
(S10)10
全長(mm)
48
質量(kg)
0.1
勝手
R
切込み角度(°)
90
接続口径(Φmm)
8.5
取付ねじサイズ
M8
切削径(Φmm)
16
径(mm)
(接続面)13
ランピング角(°)
最大11.3
機能長さ(mm)
30
最大切込み(mm)
10
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった