三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの 柄付タイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
4
仕様
クーラント穴あり
注文コード
58651677
品番
APX3000R254M12A35
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・シャンク径・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
低抵抗型インサート式エンドミル
仕様
クーラント穴あり
適合
【インサートタイプ】AO_T12
刃数
4
寸法(mm)
(S10)19
全長(mm)
57
質量(kg)
0.2
勝手
R
切込み角度(°)
90
接続口径(Φmm)
12.5
取付ねじサイズ
M12
切削径(Φmm)
25
径(mm)
(接続面)21
ランピング角(°)
最大4.6
機能長さ(mm)
35
最大切込み(mm)
10
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった