画像準備中

カッタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数5 仕様クーラント穴あり 注文コード58651713 品番APX3000R355M16A40
参考基準価格(税別)¥58,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は刃数・シャンク径・仕様など42種類から選べます 他の種類を見る

低抵抗型インサート式エンドミル

仕様クーラント穴あり 適合【インサートタイプ】AO_T12 刃数5 寸法(mm)(S10)24 全長(mm)63 質量(kg)0.3 勝手R 切込み角度(°)90 接続口径(Φmm)17 取付ねじサイズM16 切削径(Φmm)35 径(mm)(接続面)29 ランピング角(°)最大2.7 機能長さ(mm)40 最大切込み(mm)10

商品説明動画

多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする