画像準備中

カッタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数2 シャンク径(mm)25 仕様クーラント穴あり 注文コード58651731 品番APX4000R252SA25LA
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は刃数・シャンク径・仕様など42種類から選べます 他の種類を見る

低抵抗型インサート式エンドミル

仕様クーラント穴あり 適合【インサートタイプ】AO_T18 刃数2 質量(kg)0.61 勝手R ヘッド長(mm)35 切込み角度(°)90 シャンク径(mm)25 切削径(Φmm)25 ランピング角(°)最大11 機能長さ(mm)170 最大切込み(mm)15 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])18900

商品説明動画

多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする