三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの 柄付タイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
2
シャンク径(mm)
32
仕様
クーラント穴あり
注文コード
58651792
品番
APX4000R402SA32LA
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・シャンク径・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
低抵抗型インサート式エンドミル
仕様
クーラント穴あり
適合
【インサートタイプ】AO_T18
刃数
2
質量(kg)
1.19
勝手
R
ヘッド長(mm)
45
切込み角度(°)
90
シャンク径(mm)
32
切削径(Φmm)
40
ランピング角(°)
最大6
機能長さ(mm)
190
最大切込み(mm)
15
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
14200
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった