三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの 柄付タイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
2
仕様
クーラント穴あり
注文コード
58651957
品番
APX4000R352M16A40
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・シャンク径・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
低抵抗型インサート式エンドミル
仕様
クーラント穴あり
適合
【インサートタイプ】AO_T18
刃数
2
寸法(mm)
(S10)24
全長(mm)
63
質量(kg)
0.3
勝手
R
接続口径(Φmm)
17
取付ねじサイズ
M16
切削径(Φmm)
35
径(mm)
(接続面)28.5
ランピング角(°)
最大6.0
機能長さ(mm)
40
最大切込み(mm)
15
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった