三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの 柄付タイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
縦:9
仕様
クーラント穴あり
注文コード
58651993
品番
APX4K-050A09A042RA
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・シャンク径・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
低抵抗型インサート式エンドミル
仕様
クーラント穴あり
適合
【インサートタイプ】AO_T18
刃数
縦:9
質量(kg)
0.75
勝手
R
切込み角度(°)
90°
有効刃列
3
接続口径(Φmm)
22
切削径(Φmm)
50
機能長さ(mm)
65
最大切込み(mm)
42
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった